物流用品 :「昇降脚」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1 ストローク(mm)250 車輪径(Φmm)63 材質(車輪)ゴム テーブル寸法(mm)450×450
1個
76,800 税込84,480
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)テーブル専用電動昇降装置 脚部セット
エコ商品
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD ストローク(mm)600 質量(g)9000 種類電動式 最低高さ(mm)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装 タイプ油圧・足踏式 使用油タービン油(ISO VG22)
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。 アズワン品番3-700-02
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444 アズワン品番67-5602-80
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026 アズワン品番67-5602-79
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503 アズワン品番67-5602-81
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:60 天板寸法(mm)234×160 最大使用質量(kg)100 収納寸法・奥行(mm)169
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。 伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様Aマーク認定品 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 段差対応高さ(cm)約30 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション 動画あり
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに! 最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金製 タイプ背面プロテクター付きタイプ 傾斜角度(°)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。 トラスコ品番456-1414 種別完成品 材質(本体)スチール ブラック/オレンジ アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。 トラスコ品番456-1422 種別完成品 ブラック/オレンジ 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ピカコーポレイションデスクステージ
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700 最大使用荷重(kg)200 材質アルミ合金 寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280 天場(天板)高さ(m)1360~1660 全高(mm)2260~2560 天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422 寸法(Φmm)(踏ざん)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む) 最大使用質量(kg)200 設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場 トラスコ品番764-6470 オレンジ/ブラック ねじサイズM12×1.75
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

作業に合わせて気軽に移動させることができます。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場 トラスコ品番764-6488 オレンジ/ブラック 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番456-1571 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)43 規格(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番455-5431 材質アルミ 段数6 収納寸法・幅(mm)689 収納寸法・奥行(mm)189 収納寸法・高さ(mm)1977 天板寸法・幅(mm)367 天板寸法・奥行(mm)400
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番337-3894 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番337-3886 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番337-3878 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ったまま伸縮脚の調整が可能です。60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(mm)660~960 最大使用質量(kg)100
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 構造折畳式、中折式 使用角度(°)75 収納寸法・奥行(mm)169
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 過負荷防止バルブ付です。 簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm)1200 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバー商会ラダーキング
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント 材質アルミ(日本製) 質量(kg)2.2 最大使用荷重(kg)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320 天板寸法(mm)1550×500 踏ざん間隔(mm)320 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付 材質アルミニウム合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)916 設置寸法・幅(mm)847 型番DXD-75P アズワン品番65-2238-48 収納寸法・幅(mm)850 収納寸法・奥行(mm)130 収納寸法・高さ(mm)1145 天板寸法・幅(mm)607 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,500 税込37,950
当日出荷

ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。
天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500 最大使用荷重(kg)100 仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m 設置寸法(mm)1.08×0.63 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)920
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024 アズワン品番67-5602-82
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463 アズワン品番67-5602-83
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング