物流用品 :「木 皿 プレート」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS316
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。
付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本
材質鉄
長さ(mm)600
幅(mm)22
寸法L2(mm)600
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
質量(g)14
種類プレートフック
寸法L(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法W(mm)10
寸法t1(mm)5
表面処理(本体)金メッキ
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)酸化発色
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(g)14
種類プレートフック
寸法L(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法W(mm)10
寸法t1(mm)5
表面処理(本体)酸化発色
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)14
種類プレートフック
寸法L(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法W(mm)10
寸法t1(mm)5
表面処理(本体)鏡面仕上
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)鏡面仕上
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
種類プレートフック
寸法d(mm)3.5
表面処理(本体)鏡面仕上
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
種類プレートフック
寸法d(mm)3.5
表面処理(本体)金メッキ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
セット内容皿木ねじ×2本
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0983
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
トラスコ品番849-1194
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(g)41
種類プレートフック
寸法L(mm)25
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)27
寸法W(mm)40
寸法t1(mm)6.5
寸法t2(mm)4
表面処理(本体)酸化発色
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
種類プレートフック
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)金メッキ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。
セット内容ステンレス皿木ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。