物流用品 :「枠台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
キャスター65Φゴム車(オール自在)
均等耐荷重(kg)200
色(本体)グリーン
外寸法・高さ(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。