物流用品 :「棚 フック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ棚フック(大)
エコ商品
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に 許容荷重(kg)3 付属品抜け止めビス2本 適合パンチング用パネル 間口W×奥行D(mm)450×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
欠品中

サカエ棚フック(小)
エコ商品
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に 許容荷重(kg)3 付属品抜け止めビス2本 適合パンチング用パネル 間口W×奥行D(mm)225×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
付属品- 長さ(mm)50 許容荷重(kg)- 取付ピッチ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3 高さ(mm)72 奥行(mm)68 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3 高さ(mm)32 奥行(mm)66 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合
1個
4,899 税込5,389
翌日出荷

フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3 高さ(mm)66 奥行(mm)61 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3 高さ(mm)60 奥行(mm)96 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3 高さ(mm)60 奥行(mm)60 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3 高さ(mm)60 奥行(mm)51 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3 高さ(mm)47 奥行(mm)67 間口(mm)146 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3 高さ(mm)123 奥行(mm)109 間口(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3 高さ(mm)63 奥行(mm)27 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100 仕様サイドフック固定式 材質スチール焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業台用架台/棚板1段+パンチングパネルタイプ_ワークテーブル架台 山金工業 動画あり
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 棚板数(枚)1 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) 穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台用架台/棚板2段+パンチングパネルタイプ_ワークテーブル架台 山金工業 動画あり
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) 穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPE-03PNI スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/パンチングパネル仕様) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品パンチングパネル付 質量(kg)10 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×810 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/パンチングパネル付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/パンチングパネル付/引出付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (3.17MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途工具類の収納・整理整頓に。 高さ(mm)300 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります