物流用品 :「椅子 フック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番375-1040 質量(g)570 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

象印チェンブロックフック式ホイストマン
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150% 寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14 定格荷重(kg)250 巻上平均手動力(N)196/20kgf 昇降移動距離手鎖(mm/m)36 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
仕様鍛造製 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理アルマイト仕上げ 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 表面処理(本体)アルマイト 使用荷重(kN)0.15
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg アズワン品番65-2161-08
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷


水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 入数20
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

ホームホイスト本体とキャリアとの連結に使用します。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




トラスコ品番849-0531 全長(mm)250 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷


トラスコ品番849-0530 全長(mm)200 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

仕様●最大引張強度:907kg●全長:3.7m●ロープ幅:25mm●材質:ナイロン●重量:340g●フック口幅:20mm●フック付 アズワン品番67-2997-86
1本
6,000 税込6,600
4日以内出荷

最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150% 長さ(m)手鎖:2.5 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-0532 全長(mm)300 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

トラスコ品番849-0534 全長(mm)500 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

エスコ品番EA638EG-42 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)20 口幅(mm)15
1個
870 税込957
翌日出荷

エスコ品番EA638EG-41 全長(mm)51 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 寸法L2(mm)39 寸法W(mm)15 口幅(mm)13
1個
595 税込655
当日出荷

トラスコ品番849-0533 全長(mm)400 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 端末仕様スナップフックツイスト ベルト長さ固定側(m)1
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番849-0542 全長(mm)300 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

トラスコ品番849-0540 全長(mm)200 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

トラスコ品番849-0539 全長(mm)500 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります