物流用品 :「椅子収納台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
サンケイ製折りたたみ椅子専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
折りたたみチェア用台車。
まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。
キャスター付で移動やセッティング時にも便利。
組立品
質量(kg)20
色グレー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
最大積載荷重(kg)220
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。
縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。
2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番106-1452
高さ(mm)1550
荷台寸法(幅)(mm)557
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段470×900×690、下段470×900×550
荷台寸法(奥行)(mm)985
材質(荷台)スチール
1個
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
適合【チェア】No.201P、No.202P・No.211P、No.221P、No.410FPN・No.410SP、No.420FP、No.430SP・No.430P、No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装、床面:ターポリンシート張り
質量(kg)18
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1122×1660
収納数No.201P・No.202P・No.211P・No.221P:30脚、No.410FPN・No.410SP・No.430SP・No.430P:50脚、No.420FP・No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP:45脚
アズワン品番64-8154-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
サンケイ製ミーティングチェア「CM104・105シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)1140
質量(kg)約12
色シルバー
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)505
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)約100
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(mm)490×960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445
ハンドル高さ(mm)805
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
折りたたみチェア用チェアポーターです。適合チェアシリーズは以下の通り(A-210、A520SN、A-700N、S-300S、S-350S、S-480N、S-481、S-270F、S-280F、S-220F、S-230F)
材質スチール
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443
色(フレーム)シルバーメタリック
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
21日以内出荷
適合【チェア】No.216P、No.224P、No.315P、No.323P、No.413P、No.414P、No.416P
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)21
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×590×1550
収納数No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:32脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
46日以内出荷
サンケイ製ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
特性スタッキング可
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
サンケイ製ループスタッキングチェア「CM270シリーズ」「CM272シリーズ」「CM331シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
特性スタッキング可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。