物流用品 :「樹脂ボールキャスター」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
シャフト径(Φmm)10
ストッパーなし
取付穴ピッチ(mm)94/94
取付穴径(mm)8.5
トッププレート(mm)118/118
偏心(mm)12
車輪タイプ単輪
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式420BBS自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
型式413BBS自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
。日本製。積載荷重:300Kg。後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車。キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い。指詰め防止の安全機能(特許)が付いています。。対応部品。181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)。※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります
仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PP
アズワン品番65-8912-51
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-2933
種別組立式
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)200
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)893
騒音値(dB)45
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
キャスター金具スチール
適合ストッパーTP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-2895
種別完成品
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
均等荷重(kg)200
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)893
騒音値(dB)45
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性
適合ストッパーTP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。