物流用品 :「油圧ポンプセット」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
ホース内径(Φmm)Φ6.0
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
ホース外径(Φmm)Φ15
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。
トラスコ品番537-1234
材質本体:アルミ
最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
1回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1
有効油量(L)0.5
吐出口径Rc3/8
適合シリンダ単動式
口径Rc3/8
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6700
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番721-6688
セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質スチール、アルミ
長さ(mm)366
幅(mm)56
全長(mm)540
使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)【油圧ホース】3
最大開口(mm)292
先端厚さ(mm)31
吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)310
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。