物流用品 :「浴室用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。 材質ポリプロピレン樹脂
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェイン水栓用チェーン
エコ商品
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。 仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付 トラスコ品番126-4636 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316) 品名W113 長さ(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
339 税込373
当日出荷

一連はしご 1ALF ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション一連はしご 1ALF
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)392(外寸)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一連はしご 1PRO ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの業務用1連はしご。アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)374 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 最大外形寸法(mm)461 支柱(mm)426(外寸) JIS規格JIS1300形規格品
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしごプロ2PRO型
ねじれやたわみを低減させ、耐久性を向上させたアルフロジョイント構造のプロ向けアルミ製はしごの普及品です。 伸縮ロープがたるまないエンドレスロープ機構です。
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご) 材質アルミ合金 最大外径(mm)461 支柱径(Φmm)426
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション3連はしごアルフ3ALF型
苛酷な条件で使用される業務用はしごとして、より優れた総合性能を発揮します。ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 2018年トラスコ掲載ページ7 1143
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少し高い所に手が届く39cmアップ。滑り止めラバー付きなのでお風呂でも滑りにくい。折りたたむと幅4.5cm、すき間収納できます。天板約38×22cm。耐荷重:約100kg
材質ポリプロピレン、合成ゴム ホワイト 高さ(mm)390 段数1 寸法(幅W×奥行D)(mm)480×320 耐荷重(kg)約100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ピカコーポレイション3連はしご
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしご(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 構造アルフロジョイント構造 最大外形寸法(mm)517 支柱(mm)488(外寸)
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)69 ライトグレー 種類カーテンリング 内径(Φmm)36.5 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1個
49 税込54
当日出荷

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど ダークグリーン 内容量(L)1.6 塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
5,070 税込5,577
翌日出荷

カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール 長さ(mm)32 乳白色 種類カーテンフック 幅W(mm)15(10) 浴室使用可否
1個
49 税込54
当日出荷

RELIANCE(リラインス)カーテンリング
高級感のあるステンレス製カーテンリングです。
材質ステンレス 長さ(mm)69 種類カーテンリング 内径(Φmm)33 表面処理(本体)研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1個
149 税込164
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります