物流用品 :「溶接棒 RV03」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
許容荷重(kg)3
奥行(mm)80
間口(mm)150
内寸(mm)47Φ×H50
入数上下1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-9053
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-9002
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8898
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-9096
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-9134
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-9118
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8651
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8812
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8766
材質(本体)スチール
色グリーン
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)1930
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2540
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2330
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。