物流用品 :「溶接用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
寸法A(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。
内幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
内長(mm)150
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
許容荷重(kg)3
奥行(mm)80
間口(mm)150
内寸(mm)47Φ×H50
入数上下1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)180
チェーン線径(Φmm)5
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)30
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)50
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)50
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)3
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質ステンレス
種類リンク
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
トラスコ品番208-2936
アズワン品番64-8729-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥369
税込¥406
当日出荷
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.28MB)
絶縁耐力1000v
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-7638
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)600
全長(m)0.6
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7743
材質本体:アルミニウム(A1070W)
色金
全長(m)30
寸法A(mm)4.7
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)2.6
破断荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
線径(mm)1.6
内長P(mm)4.7
内幅W(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-2897
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番126-1485
材質本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3.2
寸法A(mm)17
参考使用荷重(kg)6
寸法B(mm)11.3
梱包内容IDR32-17×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。
全長(mm)約1820
全幅(mm)約300
全高(mm)約110
有効長(mm)約1800
フック形状ツメ
フレーム高さ(mm)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載質量(t/セット)約0.5
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載
仕様油受け付
天板厚さ(mm)3.2(鋼版)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
種類移動式
グリーン購入法適合
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。