物流用品 :「滑り止め 段ボール」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)755
ハンドル高さ(mm)895
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)スチール
1台
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。