物流用品 :「滑車 3 車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)100
破断荷重(kg)450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブに焼入れ処理
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
表面処理ユニクロメッキ
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
表面処理ユニクロメッキ
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
車輪径(Φmm)50
質量(g)560
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
寸法L(mm)128
寸法A(mm)54
寸法D(mm)8
寸法B(mm)56
寸法C(mm)20
使用ロープ径(mm)~15
材質(枠)ステンレス
車数2
車溝幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.35
使用荷重(N)2352
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
種類滑車
材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ10
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。