物流用品 :「爪ハッカー」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業 仕様2個以上の偶数で使用 トラスコ品番515-9288 材質高抗張力鋼、精密鍛造 寸法A(mm)75 寸法F(mm)72 寸法D(mm)38 寸法E(mm)90 寸法B(mm)318 寸法C(mm)225 寸法G(mm)158
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA987NJ-1.5 全長(mm)364 質量(kg)6.6 種類フック 使用荷重(t)1.5 爪長さ(mm)50
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷

イーグルクランプハッカー
軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー
用途水平つり・運搬 寸法H(mm)150 寸法A(mm)75 寸法F(mm)72 寸法D(mm)Φ38 寸法E(mm)90 寸法B(mm)316 寸法C(mm)226 寸法G(mm)158 開口部A(mm)75(MAX) 適合部材鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護 作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
1袋(2枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツール吊りフック
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。 材質特殊鋼
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木ネツレンハッカー(吊フック)
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)13.5 寸法L(mm)360 寸法d(mm)43 寸法S(mm)56 寸法D(mm)70 厚さT(mm)75 (MAX) 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)80 寸法S1(mm)162
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木ネツレンDD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149 質量(kg)11.7 全幅(mm)S1:400 寸法L2(mm)180 全高H(mm)364 爪長さ(mm)L1:100
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

エスコ品番EA638FY-25 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)157 寸法A(mm)25 寸法B(mm)11 寸法C(mm)47
1個
915 税込1,007
当日出荷

エスコ品番EA987NE-2 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.0 種類フック 寸法L(mm)318 使用荷重(t)2 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)70 寸法S(mm)150 寸法B(mm)104 寸法S1(mm)214
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

三木ネツレンHB-NW型 フック
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300 寸法(Φmm)吊環70 寸法L2(mm)107 全高H(mm)500 爪長さ(mm)L1:70
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります