物流用品 :「物干し竿 低く」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレス回るフック
材質ステンレス 基本使用荷重(kN)0.05 寸法D(mm)4
1本ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理アルマイト仕上げ 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 表面処理(本体)アルマイト 使用荷重(kN)0.15
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として 材質SUS304 種類Sカン
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質スチール(SWRM) 材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類Sカン 寸法S(mm)54 寸法D(mm)6 仕上ユニクロ 基本使用荷重(kN)0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります