物流用品 :「牽引」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製作所シルバーウインチ
エコ商品
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 定格電圧(V)(単相)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所シルバーウインチ
エコ商品
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 定格電圧(V)(三相)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所シルバーウインチ
エコ商品
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 定格電圧(V)(三相)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
599,800 税込659,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製作所簡易小型電動ウインチ
エコ商品
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用 仕様ロープ収容能力(m):55 出力(kW)0.6 定格電圧(V)(単相)100 使用ロープ径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T300 搬送ロボット(AMR) PUDU 動画あり
PUDU搬送ロボット(AMR)
エコ商品
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能) 幅(cm)走行可能:60 方式ナビゲーション:SLAM 本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340 最大積載量(kg)300 本体質量(kg)80 充電時間2時間 グリーン購入法適合 稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
1台
5,298,000 税込5,827,800
20日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります