物流用品 :「異形棒鋼」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。
仕様ダブルロック式ストッパー付
直径(Φmm)【丸棒】48~59
呼び径【使用鉄筋】D51
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
使用荷重(t)1
適合機種DHK-DS1t
使用荷重(t)2
適合機種DHK-DS2t
使用荷重(t)1.5
適合機種DHK-DS1.5t
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。
開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。
鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。
トラスコ品番813-0921
材質特殊鋼
質量(kg)12
適合外径(Φmm)35~55
適合管の呼びD35~D51
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。
開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。
本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。
くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。
遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38
質量(kg)6
適合外径(Φmm)16~41
容量(t)1
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。