物流用品 :「移動式手動クレーン」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300
全長(mm)1190
摘要車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)575
全高(mm)1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
車体質量(kg)約150
ロードセンター(mm)アーム:900
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1921
質量(kg)259
揚程(m)2~3
全高(m)3.1
全幅(cm)300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)600~1930
全長(mm)1685
全幅(mm)690
電源単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)1920
バッテリーEB100
充電時間約8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.2
仕様移動式
トラスコ品番460-1661
質量(kg)651
揚程(m)3
全高(m)3.3
アーム長さ(cm)200
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
¥879,800
税込¥967,780
11日以内出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1891
質量(kg)273
揚程(m)2~3
全高(m)3.13
全幅(cm)300
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700
全長(mm)1585
全幅(mm)695
全高(mm)1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
車体質量(kg)260
ロードセンター(mm)アーム:960
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)50(18)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌日出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1882
質量(kg)124
揚程(m)2.8
全高(m)3
全幅(cm)300
1台
¥789,800
税込¥868,780
10日以内出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1291
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。