物流用品 :「穴用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
4,918件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)182 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)ナイロン一体車輪 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)158 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
932 税込1,025
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高耐食性溶融めっき鋼板 タイプ兼用自在 適合つかみ幅(mm)48.6
1個
499 税込549
当日出荷

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4438 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)7 寸法A(mm)40 寸法E(mm)40 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)15 寸法D1(mm)6 使用荷重(kN)7.35
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
部品名称キャップボルト
1個
48 税込53
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND サイズM6×30 部品名称キャップボルト 部品番号25 機種区分ND3.0
1個
92 税込101
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC サイズM5×40 部品名称キャップボルト 部品番号50
1個
139 税込153
4日以内出荷

イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つり専用クランプJSG型
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。 仕様ワンタッチ式 材質特殊合金鋼 寸法t(mm)9 寸法D(mm)13
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロイヤルワゴン支柱の使用しないボルト穴を隠す樹脂製のキャップです。
トラスコ品番125-8873 材質/仕上本体:スチール 質量(g)40
1組(16個)
739 税込813
翌日出荷


材質ステンレス 種類アイストラップ 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)10.7 寸法L4(mm)12
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有 トラスコ品番856-6883 質量(g)340 タイプ13Φ穴あき 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
559 税込615
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
129 税込142
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
419 税込461
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様ラッチロック式 トラスコ品番273-0359 質量(kg)0.4 寸法H(mm)72 寸法d(mm)16 寸法a(mm)34 寸法B(mm)23 適合穴径(Φmm)24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1箱(50個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ ねじ径M12 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
359 税込395
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム ねじ径M12 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン 材質(金具)スチール
1個
439 税込483
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
589 税込648
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
349 税込384
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
679 税込747
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング