物流用品 :「簡易階段」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ネオステップ
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150 正面踏ざん有効幅(mm)800 踏ざん踏面幅(mm)280 材質アルミ 奥行(mm)(ステップ)800 全幅(mm)900
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に 最大使用荷重(kg)150 仕様完成品踏板滑り止めゴム貼り トラスコ品番361-8218 シルキーアイボリー タイプ滑り止め付きノンスリップタイプ 段数2 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)331
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング