物流用品 :「紛失防止タグ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
種別エンドレス形 形状エンドレス 幅(mm)(荷重下)59 厚さ(mm)(荷重下)11 ベルト幅(mm)(荷重下)59 長さ(m)最小0.75、最大3 使用荷重(t)最大5 全長(m)3 安全率7倍 自重(kg)1.0/1mごと RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
52日以内出荷

安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります