物流用品 :「線径7mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0291 材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ 質量(kg)8 チェーン線径(Φmm)7.0 内長P(mm)37 内幅W(mm)11.0
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

トラスコ品番849-0300 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)4
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ 表面処理カチオン塗装(黒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)




組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング チェーン本数1
1組
9,990 税込10,989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

水本機械製作所銅チェーン
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)1500
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式)
バネ開閉式のスプリングフックです。
材質/仕上鉄/ユニクロ
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所丸リンク
材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
質量(kg)1.2 アズワン品番64-8557-80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水本機械製作所ステンレス スナップフックB型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に 材質合金鋼
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 材質ステンレス タイプ2本吊り 有効長l(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)60
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。 材質/仕上合金鋼
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品やポップボードの吊り下げに便利なプラエスカンです。
材質ABS樹脂 種類Sカン
1セット(200個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプワイヤーロープ向き 安全率5倍
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン本数2 使用金具(上金具)マスターリンクHMM
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ucスプリングフック
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります