物流用品 :「自在キャスター」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター キョウカナイロン
エコ商品
材質(車輪)強化ナイロン車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)54×36 取付座A×B(mm)70×54 ストッパーなし 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
279 税込307
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
389 税込428
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2863 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 耐熱温度(℃)80 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7986-43
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3246 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)380 許容荷重(daN)38 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2864 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
359 税込395
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2926 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン 質量(g)185 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
529 税込582
当日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 偏心E(mm)22 取付ピッチA×B(mm)54×36 プレート寸法X×Y(mm)70×54 アズワン品番64-7986-46
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2920 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6456 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1600 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)64×64 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)50 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8030 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3337 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×54 ストッパー 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります