物流用品 :「荷 締め ゴム」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。
用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に 材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール 厚さ(mm)1.7(±0.3)
1セット(30本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダンディホールディングシステムを実現するXL専用ゴム紐。UDフックにぴったり収まり、大事な荷物をホールドしてくれます。先端をあえてループ状にすることで、もしもに備えた安全設計となっております。
材質ゴム ひも長(m)ゴム紐:2.5
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール 安全荷重(kg)50 最大使用荷重(kg)30
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 幅(mm)25 使用荷重(kg)100 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)300 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)亜鉛ダイキャスト
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテックKTパワーレバー
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)約3 使用荷重(kg)15
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷

はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム 動画あり
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。 セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚 全長(mm)850 方式固定脚:オートロックカム機構方式 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約5 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング