物流用品 :「荷締機ワイヤー」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm)1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー 適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長(mm)1.6
1台
1,498 税込1,648
当日出荷


ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー トラスコ品番808-0516 適合機種ON-8・ONR-8 質量(kg)0.72 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)1.7
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機 ロードチェン線径(Φmm)6.3 ロードチェン長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,780 税込3,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)400
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)600
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)1.7 安全荷重(kg)800
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業取替えワイヤー
ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。 適合ワイヤー荷締機400kg・600kg 材質硬鋼線材 ワイヤー長さ(m)1.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッキ加工をしています。
用途ワイヤー荷締機交換部品 トラスコ品番851-6344 適合機種NB500 材質クロメイトメッキ 適合ワイヤ径(Φmm)6 最大使用荷重(t)0.5
1個
409 税込450
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります