物流用品 :「車 ジャッキ アップ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183
アズワン品番67-5626-22
1台
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690
アズワン品番67-5626-23
1台
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172
アズワン品番67-5626-25
1台
¥809,800
税込¥890,780
32日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688
アズワン品番67-5626-26
1台
¥819,800
税込¥901,780
32日以内出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。
低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
アズワン品番65-3903-47
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用)
質量(kg)約44
高さ(mm)1560
備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付
奥行(mm)約885
容量(L)積載容器:LGC175L
全幅(mm)約750
適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t
タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。