物流用品 :「通線 電気工事」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
トラスコ品番818-3868
質量(kg)1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)800~110
シャフト径(Φmm)70
揚程(mm)300
揚力(kN)49
台座寸法(mm)W160×L800
シャフト長さ(mm)1800
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番EA632HB-2
材質スチール製
高さ(mm)450~650
寸法H(mm)450
シャフト径(Φmm)40
寸法A(mm)1300
寸法F(mm)40
寸法D(mm)322
寸法E(mm)100
寸法C(mm)100
構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)650
寸法J(mm)500
揚力/揚程2t/200mm
寸法B(Φmm)39.5
台座寸法(mm)500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)1300
寸法G(Φmm)40.4
総質量(kg)36
1個
¥144,600
税込¥159,060
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。