物流用品 :「連結部品」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
長さ(m)30
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番836-6575
質量(kg)1.74
内長P(mm)15.0
内幅W(mm)5.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0444
質量(kg)1
全長(m)100
線径d(Φmm)1.5
使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
全長(m)200
線径d(Φmm)0.45
使用荷重(kN)0.05
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0445
質量(kg)2
全長(m)100
線径d(Φmm)2.0
使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0447
質量(kg)4
全長(m)100
線径d(Φmm)3.0
使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0443
全長(m)150
線径d(Φmm)1.2
使用荷重(kN)0.39
1巻(150m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番127-5613
グリーン購入法適合
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
トラスコ品番127-8729
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-2897
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0441
全長(m)200
線径d(Φmm)0.81
使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0446
質量(kg)3
全長(m)100
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)1.56
1巻(100m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。
材質スチール
全長(m)1
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-7638
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)600
全長(m)0.6
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0383
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)13
内幅W(mm)3.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7673
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)21.2
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)4.5
破断荷重(kg)124
チェーン径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)1.4
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-6256
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス
径(Φmm)玉:4.8
長さ(m)1
使用荷重(kg)20
ロープ径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番127-8680
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)14.8
参考使用荷重(kg)4
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)18.2
チェーン径(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.0392
線径(mm)1.6
内長P(mm)14.8
内幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7743
材質本体:アルミニウム(A1070W)
色金
全長(m)30
寸法A(mm)4.7
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)2.6
破断荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
線径(mm)1.6
内長P(mm)4.7
内幅W(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-1360
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IR26
長さ(m)30
寸法A(mm)19.8
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)8.4
寸法C(mm)7
破断荷重(kg)117.5
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様アルミカラーチェン30m金
トラスコ品番127-7093
材質本体:アルミニウム(A1070W)
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様クロームマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6576
質量(kg)6.24
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。