物流用品 :「重量物 移動 コロ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25 最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。
用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス 質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11 耐荷重(kg)(2台使用時)200 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 幅(mm)195 テーブル寸法(mm)150 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 走行抵抗(a/r)0.05
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ シングル型 ローラー数2 寸法EM20
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。 適合(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000 トラスコ品番380-3368 質量(kg)31.1 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×355×128 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別低床型 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部)ウレタン ローラー数4 走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) ローラー径(Φmm)38.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。 仕様ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番432-0859 幅(mm)295 全長(mm)330 質量(kg)19 高さ(mm)112 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)200 適合ハンドルD-1000
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ ダブル型
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ ダブル型 ローラー数4 寸法EM20
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ ボギー型 寸法EM20
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ ボギー型 寸法EM20
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ シングル型 ローラー数2 寸法EM20
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所アルミローラー
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途重量物の移動。 工場内でのレイアウト変更。 建設現場・工場・プラント。 仕様低床型 タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ 適合ハンドルM-1000
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)ローラーボギー型
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。 斜面走行を可能にしたボギー機構です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。 テーブル寸法(mm)150 タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)ローラーW型
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)150
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)ローラーボギー型 能力5トン
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。斜面走行を可能にしたボギー機構です。小型、軽量タイプです。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) 適合(操作ハンドル)PH-25 トラスコ品番457-8198 質量(kg)36 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)293×402×133 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)ローラーW型 能力5トン
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) 適合(操作ハンドル)PH-25 トラスコ品番457-8155 質量(kg)32 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)284×400×124 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 適合ハンドルM-1000
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。 仕様ウレタンローラータイプボギー型 付属品ボルト(M20) トラスコ品番851-9837 セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト) 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)185×185 車輪ウレタン車輪 適合ハンドルM-1000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

イーグルスマートドーリー
エコ商品
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 仕様低床型 付属品固定ボルト 材質スチールフレーム、ウレタン車輪 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6645 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)14 タイプ鉄製スペシャル型・低床型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)全長300 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6661 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)18 タイプ鉄製スペシャル型・低床型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)5.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長348 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6424 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)41 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)20.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長355 本体寸法(mm)幅315 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6416 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)20 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ200 能力(t)15.0 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長290 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 適合ハンドルD-1000
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9826 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)11 タイプ鉄製シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)7.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6360 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)41 タイプ鉄製ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)10.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長357 本体寸法(mm)幅300 適合ハンドルD-1000
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6475 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 質量(kg)30 タイプ鉄製ボギー型 テーブル径(Φmm)Φ240 能力(t)3.0 本体寸法(mm)高さ128 本体寸法(mm)全長357 本体寸法(mm)幅300 適合ハンドルD-1000
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト トラスコ品番721-6408 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 質量(kg)13 タイプ鉄製ダブル型 テーブル径(Φmm)Φ150 能力(t)10.0 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)全長250 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります