物流用品 :「金型 台」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板表面にMDF板を敷いているため、金型に傷が付きにくくなっています。
付属品天板面マット付 間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×950 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2)
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) ローラー径(Φmm)38.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) ローラー径(Φmm)38.1
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)80
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCO回転台用ゴム板
エコ商品
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ストッパー付き
高さ(mm)500 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)80
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913 質量(kg)17.5 高さ(mm)78 均等荷重(kg)80 アース線の長さ(m)2 表面抵抗値(Ω)2×166
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842 質量(kg)19 高さ(mm)81 均等荷重(kg)80
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834 質量(kg)16 高さ(mm)76 均等荷重(kg)80
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600 質量(kg)23 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600 質量(kg)25 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。
材質本体:スチール製(粉体塗装) 寸法(mm)取手部:200 若草 高さ(mm)779 奥行(mm)550 間口(mm)693 段数3段 キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ) キャスター径(Φmm)100 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪製罐ワークワゴン
エコ商品
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です。
付属品サイドハンドル:間口200mm トラスコ品番654-7872 材質スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル、ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ) ブラック 高さ(mm)779 奥行(mm)550 間口(mm)693 段数3段 キャスター径(Φmm)100 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。 袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カントーリフトラー
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1台
249,800 税込274,780
24日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カントーサブL
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 トラスコ品番457-7019 2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1台
179,800 税込197,780
14日以内出荷

カントーエルダ
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm)600~1930 全長(mm)1685 全幅(mm)690 電源単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm)1920 バッテリーEB100 充電時間約8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付) トラスコ品番457-6934 ストローク(mm)1410 全高(mm)1925 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×75 回転数(ハンドル)95回 フォークスライド外幅(mm)170~690 昇降方式手巻式 荷重中心距離(mm)300
1台
279,800 税込307,780
50日以内出荷

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付) トラスコ品番457-6896 ストローク(mm)1410 全高(mm)1850 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 回転数(ハンドル)40回 フォークスライド外幅(mm)140~620 昇降方式手巻式 荷重中心距離(mm)300
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

カントーサブE
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 トラスコ品番457-7001 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に ブレーキ有無フットブレーキ有
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山金工業製マルチシステムのオプション品です。 水平使用の棚板です。 棚板の向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。
均等耐荷重(kg)10 グリーン購入法適合
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)303 材質FRP 仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。 幅(mm)436(下端) 垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63 踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
229,800 税込252,780
欠品中

最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。 トラスコ品番380-5526 セット内容バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個 テーブル高さ(mm)268~1068 モーター出力(kW)0.37 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)826×1186 テーブル長(mm)1186 車輪径D(Φmm)162 昇降方式電動油圧式 上昇時間(秒)(50/60Hz)20 テーブル幅(mm)826
1台
1,198,000 税込1,317,800
当日出荷

エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。
用途運搬保管業務に ブレーキ有無フットブレーキ有 キャスターしずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個) 金網高さ(mm)500 有効寸法(mm)680×420
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

キャスター付で移動が簡単です。屋外作業が可能です。解体、移設が簡単に行えます。手動チェーンブロック/付です。寸法変更や電動仕様等、特殊対応も可能です。
用途トラックへの積み込み、積み下ろし。金型の取り付け、取り外し。組み立て作業時の荷役など。 セット内容●C環 材質スチール(SS400) 寸法(mm)(柱外寸A)3070 (柱内寸B)2830、(全高C)3300、(奥行D)1650、(揚程E)2824、(吊具F)326、(横行範囲)2150 質量(kg)180 タイプ巻上:チェーンブロック(手動)・横行 寸法(梁G)I150×75×5.5 耐荷重(kg)1000 定格荷重(kg)1000 使用条件屋内/屋外
1台
499,800 税込549,780
50日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング