物流用品 :「金型継手」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型
つり荷の両角をクランプ
フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上)
横つり・水平つりが出来る
鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる
ロック装置は使い易い標準型
押さえ機構は、安全性の高い標準型
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載
使用荷重(kg)(最小~最大)70~350
寸法D(mm)25
寸法B(mm)51
寸法I(mm)12
寸法J(mm)100
寸法G(mm)38
寸法R(mm)25
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)28
適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。