物流用品 :「電気絶縁用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)317
材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)75
仕様電気工事用
耐電圧35000V
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
用途●0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応
仕様UL94V-2:難燃性
材質6ナイロン
色黒
取付穴径(Φmm)4.5±0.1
寸法AB(mm)58.0/10.8
入数(個)500
束線径(Φmm)最大14
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。
ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。
耐電圧35000V
※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質FRP(支柱のみ)
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。
耐電圧35000V
収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。
FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具
FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質FRP(支柱のみ)/アルマイト
踏ざん間隔(mm)305
材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト
天板寸法(mm)260×165
収納寸法・奥行(mm)185
FRP製、支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用、奥行65mmの幅広ステップ
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数7
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-1L24
1台
¥38,400
税込¥42,240
7日以内出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数5
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-1L18
アズワン品番65-2238-24
1台
¥30,900
税込¥33,990
7日以内出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数7
設置寸法・奥行(mm)1396
設置寸法・幅(mm)697
天板寸法(mm)260×165
型番FRP-SL21S
アズワン品番64-7943-71
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)185
収納寸法・高さ(mm)2115
1台
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能
段数12
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-2L40
アズワン品番64-7943-57
1台
¥67,700
税込¥74,470
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能
段数10
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-2L34
アズワン品番64-7943-56
1台
¥60,100
税込¥66,110
当日出荷
仕様手動切替弁
質量(kg)約53
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.75
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
仕様手動切替弁
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.4
質量(kg)約53
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.75
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。