物流用品 :「電気絶縁用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)317 材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°)75 仕様電気工事用 耐電圧35000V 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸) 材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°)75 耐電圧(V)35000 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)260 天板寸法・奥行(mm)162
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
用途●0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応 仕様UL94V-2:難燃性 材質6ナイロン 取付穴径(Φmm)4.5±0.1 寸法AB(mm)58.0/10.8 入数(個)500 束線径(Φmm)最大14
1袋(500個)
12,980 税込14,278
31日以内出荷

ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm)305 材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm)260×165 収納寸法・奥行(mm)185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRP製、支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用、奥行65mmの幅広ステップ
1個
56,900 税込62,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数5 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-1L18 アズワン品番65-2238-24
1台
30,900 税込33,990
7日以内出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数7 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-1L24
1台
38,400 税込42,240
7日以内出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数7 設置寸法・奥行(mm)1396 設置寸法・幅(mm)697 天板寸法(mm)260×165 型番FRP-SL21S アズワン品番64-7943-71 収納寸法・幅(mm)705 収納寸法・奥行(mm)185 収納寸法・高さ(mm)2115
1台
69,000 税込75,900
当日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能 段数12 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-2L40 アズワン品番64-7943-57
1台
67,700 税込74,470
当日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能 段数10 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-2L34 アズワン品番64-7943-56
1台
60,100 税込66,110
当日出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)1.5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります