物流用品 :「電解研磨」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式電解研磨加工 マックスプル工業回転式電解研磨加工マックスプル工業
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
ラチェット式電解研磨加工 マックスプル工業ラチェット式電解研磨加工マックスプル工業
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
ESB-10 ステンレス手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
189,800税込208,780
1台
当日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工) マックスプル工業ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)マックスプル工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
ESB-1-SI ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ESB-1-SIC ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
SSP-S2H2 ステンレス踏み台2段 両手すり付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス踏み台2段 両手すり付MONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1台
31日以内出荷
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時最大使用荷重(kg)100材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車幅(mm)ステップ:600高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高奥行(mm)D1:650段数2表面処理電解研磨最大幅(mm)664全高H3(mm)1300関連資料(0.27MB)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります