物流用品 :「頭大きいネジ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプワイド
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-2152
材質ステンレス
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)0.20
1個
¥819
税込¥901
欠品中
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番317-7602
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)25
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)40
寸法h(mm)39.5
寸法A2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに
トラスコ品番162-9612
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)20
1袋
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法d(Φmm)4.2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
参考使用荷重(kN)0.15
入数20
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番208-1055
質量(g)95
タイプハイ
寸法H(mm)66
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法P(mm)60
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)55
アズワン品番64-8733-28
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。