物流用品 :「1.5t フック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FB-15 材質スチール 全長(mm)141 口の開き(mm)27
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA981VA-11 材質特殊鋼 全長(mm)214 口の開き(mm)62
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

オーエッチ工業アイフック
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープとの接合
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-1.6A 材質特殊鋼 質量(kg)0.8 種類フック 寸法L(mm)138 寸法H(mm)23 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)45 寸法E(mm)28 寸法B(mm)36 寸法G(mm)18 寸法K(mm)91 チェーン寸法(mm)7.1
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーテックチェーンスリングセット
エコ商品
2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 使用環境温度(℃)-40~200 スリング長さL(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチパレットツール1.5t
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部フック下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 チェーン本数シングル
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。 仕様安全レバー付 材質S45C
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 仕様ラッチ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所シートフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として 材質特殊合金鋼
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業スリムフック
用途アイフック 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)128 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)27 寸法F(Φmm)23 関連資料(2.32MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。 材質S45C
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)グランドフック
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)22 寸法d(mm)4 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)7 寸法B(mm)20 寸法B1(mm)26 H(mm)16
1個
489 税込538
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 寸法T(mm)1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪やボートフック用などに 材質ステンレス 種類プレートフック 寸法d(mm)3.5 寸法W(mm)25 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18
1個
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMCM 安全フック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CMCM グラブフック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA987NJ-1.5 全長(mm)364 質量(kg)6.6 種類フック 使用荷重(t)1.5 爪長さ(mm)50
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷

材質スチール(クロメートメッキ) 全長(mm)141 リング内径(Φmm)28 アズワン品番64-2297-23
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング