物流用品 :「2.6mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具 種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具 ロープ径(Φmm)26 破断荷重(kN)481
1本
特価
20,682 税込22,750
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。
用途ロープ先端の輪状加工用金具。 材質ステンレス 入数2セット
1個(2セット)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様導電ウレタン車輪付 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯E1~E2(mm)30~33 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.429E-BLB100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-73
1個
1,190 税込1,309
当日出荷


仮止めにご使用ください。 ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
1箱(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
8 税込9
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-72
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm アズワン品番65-2265-81
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光 アズワン品番65-2266-07
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

エスコ品番EA628RS-725 材質 サイズ16.5×32.3 質量(g)3.4 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)11×27 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)16.5×32.3
1個
165 税込182
当日出荷

ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)70 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-13 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.6 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.6×4.4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
595 税込655
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります