物流用品 :「316ネジ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS316)
1袋
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2755 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)200 寸法L(mm)48 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)12 使用荷重(kN)4.12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2780 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)60 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 使用荷重(kN)2.45
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2776 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)23 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6 使用荷重(kN)1.67
1個
779 税込857
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2759 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)450 寸法L(mm)64 ねじ径W5/8 寸法d(mm)32 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16 使用荷重(kN)7.84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2782 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)83 寸法L(mm)36 ねじ径W3/8 寸法d(mm)18 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)9 使用荷重(kN)2.94
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2771 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)4 寸法L(mm)134 ねじ径M36 寸法d(mm)72 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)32 使用荷重(kN)31.36
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2764 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径W7/8 寸法d(mm)44 寸法B(mm)44 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)22 使用荷重(kN)14.70
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2774 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)15 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)5 使用荷重(kN)0.88
1個
699 税込769
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2768 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)3 寸法L(mm)112 ねじ径M30 寸法d(mm)60 寸法B(mm)56 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)28 使用荷重(kN)24.50
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2761 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)780 寸法L(mm)76 ねじ径W3/4 寸法d(mm)38 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)19 使用荷重(kN)9.80
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2778 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)40 寸法L(mm)28 ねじ径W5/16 寸法d(mm)14 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)7 使用荷重(kN)1.96
1個
899 税込989
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2766 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径W1 寸法d(mm)50 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)25 使用荷重(kN)19.60
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2753 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)113 寸法L(mm)40 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法B(mm)20 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)10 使用荷重(kN)3.43
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2911 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)2 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)6.86
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2909 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)3 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)470 寸法A(mm)135 寸法D(mm)17 寸法B(mm)221 寸法L2(mm)660 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)12.74
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2934 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)0.78
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2952 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)245 寸法A(mm)75 寸法D(mm)8.3 寸法B(mm)122 寸法L2(mm)345 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)4.41
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2954 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)230 寸法A(mm)75 寸法S(mm)13 寸法B(mm)120 寸法L2(mm)330 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)1.57
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2893 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)660 寸法L(mm)200 ねじ径W1/2 寸法d(mm)19 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)100 寸法D(mm)11 寸法B(mm)160 寸法L2(mm)470 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)6.86
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2932 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2902 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)1 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)183 寸法L2(mm)570 寸法W(mm)40 使用荷重(kN)8.82
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2895 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)640 寸法B(mm)156 寸法L2(mm)440 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)3.92
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2904 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)1 寸法L(mm)250 ねじ径W5/8 寸法L1(mm)370 寸法A(mm)120 寸法S(mm)19 寸法B(mm)195 寸法L2(mm)540 寸法W(mm)40 使用荷重(kN)5.88
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(50本)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)













『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング