物流用品 :「350 5 タイヤ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) 耐荷重100kg 材質(ホイール)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチールホイール 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 ボス幅(mm)105 車軸径(mm)16
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷



材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形 質量(kg)21.5 出力(W)350 電源3相 AC200V 50/60Hz 寸法d(mm)203 寸法a(mm)371 定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz) 寸法e(mm)168 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358 寸法h(mm)126 反復定格最大起動ひん度(回/時)1200 反復定格負荷時間率(%)30 定格時間(分)40 寸法g(mm)25 寸法f(mm)231 寸法i(mm)105 寸法j(mm)25 寸法k(mm)334 寸法m(mm)81 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
最大積載量(kg)350
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【コンパクト性能を追求! X-Cart(Xカート)!】。円錐台形に収納変形!。小型で収納に困らない!。片手一本、ワンタッチで折りたためます。専用袋に入れ、S字フック等に掛けて収納も可能。Point1:円錐台形に変形。収納や持ち運びに便利。自立式でちょっとしたスペースに保管可能。Point2:軽量勝頑丈。本体重量は約2kgと軽量。キャスターの骨組みはスチール製で頑丈。Point3:エラストマー製天板。天板は積載物が滑りにくいエラストマー製。Point4:エラストマー製車輪。360度回転式エラストマー製車輪。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様。Point5:付属アイテム。付属にはロープと持ち運び用の専用袋を付属。
寸法(mm)450×350×100(展開時) 車輪径(Φmm)約50 材質(車輪)エラストマー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) 荷台寸法(幅)(mm)450 材質(車輪・金具) 荷台寸法(奥行)(mm)350 材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング