物流用品 :「5mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
4,602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638M-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 耐荷重(kN)0.15 アズワン品番64-7905-38
1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA638KA-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.2 種類シンブル 寸法a(mm)5 寸法C(mm)13 寸法l(mm)20
1個
70 税込77
当日出荷

エスコ品番EA638M-11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)16 種類アイプレート 穴径(Φmm)3.6 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3.6 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)13 口幅(mm)14 耐荷重(kN)0.15
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA638M-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)32 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)12.5
1個
710 税込781
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638MA-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.2 寸法L(mm)15 寸法H(mm)33 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)20 寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.15
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 5mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)11 寸法W(mm)10
1個
371 税込408
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638M-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)14 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)20 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)13 耐荷重(kN)0.1
1個
710 税込781
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-11 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)19 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)8 寸法l(mm)50 寸法m(mm)7
1個
210 税込231
当日出荷

エスコ品番EA638FB-5 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)40 使用荷重(kg)90 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10
1個
905 税込996
翌日出荷

トラスコ品番849-0953 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

エスコ品番EA638DC-5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
990 税込1,089
翌日出荷

コレックナット 5mm
ハンドパレックトラック交換部品
仕様UナットM5 適合機種ND、NC 部品名称ナット 5mm 部品番号57
1個
37 税込41
4日以内出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm アズワン品番64-2252-35
1袋(10個)
810 税込891
当日出荷

エスコ品番EA638FK-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)22 種類リングキャッチ 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)140 寸法b(mm)13 寸法h(mm)39 寸法m(mm)6.5
1個
250 税込275
当日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-5 材質SUS304 寸法l(mm)24 適合ワイヤ径(Φmm)5 寸法h(mm)33
1個
540 税込594
翌日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1219 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)20 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.88
1個
特価
369 税込406
当日出荷

エスコ品番EA638J-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法H(mm)21 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)27 内幅(mm)7
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316 全長(mm)30.4 適合ワイヤ径(Φmm)5 アズワン品番64-7904-91
1個
420 税込462
翌日出荷

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA638DB-21 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)19 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)6 寸法l(mm)50 寸法m(mm)7
1個
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレスSUS304 質量(g)20 線径(Φmm)5 リング内径(Φmm)6 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7904-28
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2256 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.88
1個
499 税込549
翌々日出荷

1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷


仕様固定用 エスコ品番EA638M-113 チェーン線径(Φmm)5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
1個
555 税込611
翌日出荷

エスコ品番EA638J-12 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法H(mm)21 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)50 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)27 内幅(mm)7
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)180 チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)28 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)35 寸法H(mm)41 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2774 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)15 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)5 使用荷重(kN)0.88
1個
699 税込769
翌々日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm アズワン品番64-2252-40
1袋(10個)
5,040 税込5,544
翌日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638JG-9 全長(mm)41 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)41 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)13 口の開き(mm)13
1個
675 税込743
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類リンク 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)39 寸法D(mm)5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)21
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA638HM-5 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)30.2 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)270 寸法E(mm)22 寸法T(mm)7
1個
870 税込957
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります