物流用品 :「7.5mm」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2184
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類プレートフック
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法D(mm)3
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0339
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8
寸法L(mm)33
寸法D(mm)7.5
寸法W(mm)17
チェーン径(Φmm)4
使用荷重(kN)0.59
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-1833
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)40
種類スナップフック
寸法L(mm)67
寸法d(mm)12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)7.5
寸法D2(mm)3.5
寸法W(mm)40
寸法T1(mm)5.7
寸法T2(mm)6
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
用途水産用、陸上用アクセサリー
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2
長さ(m)100
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
用途運搬用に
材質(車輪)ゴム
材質キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番378-9373
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類プレートフック
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法D(mm)3
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
使用荷重(kN)0.03
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
材質SUS304
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
材質ステンレス
ねじの種類ブネジ
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。