カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器(600)
- ワゴン(330)
- キャスター(2,506)
- 作業台(231)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(48)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(123)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(718)
- ジャッキ(58)
- 仮設機材(5)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- ハンマーキャスター(544)
- TRUSCO(505)
- ユーエイキャスター(365)
- エスコ(347)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(193)
- サカエ(167)
- ヨドノ(162)
- ナンシン(157)
- 山金工業(139)
- 東海キャスター(118)
- 東正車輛(91)
- KITO(キトー)(83)
- ウカイ(岐阜産研工業)(80)
- スリーエッチ(61)
- エム・あい(54)
- コンドーテック(53)
- 水本機械製作所(52)
- AIOULE(ふじわら)(48)
- 岡本工機(43)
- ブランドをもっと見る
物流用品 :「75mm」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

ゴム車輪自在75mm
TRUSCO(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
キャスター75mm
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
ゴムキャスター75mm
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
ゴム車輪固定75mm
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5取付ピッチY(mm)28取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42車輪タイプ単輪
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
75mm スイベルスナップ
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638AF-92材質可鍛鋳鉄種類スイベルスナップ寸法L(mm)75寸法H(mm)13使用荷重(kg)10寸法S(mm)8表面処理クロムメッキ
75mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-11材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)278材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)59ねじ径M12ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
75mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-1材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)354材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)59取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28
Sシリーズ固定ゴム車75mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![75mm [ステンレス製]スプリングクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156096-180823-02.jpg)
75mm [ステンレス製]スプリングクリップ
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA638JR-1全長(mm)76.2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)315口の開き(mm)15.7
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,690税込¥4,0591個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm
シライ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
ネジm12X35ゴム車75mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58m
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷仕様自在ストッパー無、プレーンベアリングエスコ品番EA986LH-75材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)37全高(mm)108ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986LG-75材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)37全高(mm)108耐熱温度(℃)-25/70
75mm キャスター(固定金具)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.16車輪幅(mm)23全高(mm)100耐熱温度(℃)-25/80
75mm キャスター(固定金具・ESD)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
75mm ステンレス自在金具付キャスター
エスコ¥8,580税込¥9,4381個翌日出荷エスコ品番EA986LM-75材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-13材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約345材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパーなし
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-71質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ブレーキ有無無し全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
75mm キャスター(固定金具)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
75mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA638AD-14材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32全長(mm)75種類Sカン寸法L1(mm)75線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)63口の開き(mm)9
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター固定金具・ステンレス製)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×47
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-51質量(kg)0.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)120ベアリング有りストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
...





















![75mm [ステンレス製]スプリングクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156096-180823-02.jpg)