GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重1,000kg 幅50mm×長さ1m~8m
エンドレスタイプのラウンドスリングです。高強度のポリエステル繊維を束ねて芯材とし、耐久性のある保護カバーで包み込んだ構造を採用。柔軟性に優れた円形形状が荷物にしっかりフィットし、さまざまな形状の荷物を安定して吊り上げることができます。
- 用途
- 家具・庭木・石材製品・彫刻作品などの表面加工品をはじめ、原木の搬出や抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管の据付作業など、幅広い荷物の玉掛け・運搬作業に。
- 形状
- エンドレス
- 幅(mm)
- 50
- 色
- 紫
- 使用荷重(kg)
- 1000
- 破断荷重(kg)
- 5000
- 安全率
- 5(最大使用荷重×5=破断荷重)
- 最大使用荷重(kg)
- ストレート吊:1000 / チョーク吊:800
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、いつでも確認できる場所に保管してください。誤った使用方法や点検不足は荷の落下など重大な事故につながる恐れがありますので、使用荷重や作業条件を十分に考慮した適切な製品を選定し、玉掛け作業は労働安全衛生法で定められた有資格者が行ってください。なお、本製品は化学薬品用途および耐熱用途には使用できません。全10種類を絞り込む
長さ(m)
繊維スリング の新着商品
カテゴリ









![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)












