物流用品 :「8mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
3,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638M-14 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)68 種類アイプレート 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)25 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)24 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)34 寸法B2(mm)65 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)14 口幅(mm)34 耐荷重(kN)0.29
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA638M-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 種類パッドアイ 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)23 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)21
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA638M-33 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)76 種類アイプレート 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)33 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)21 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)20 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.29
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法W(mm)10
1個
577 税込635
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA638FB-8 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)62 使用荷重(kg)250 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA638CM-208 材質鍛造鋼 全長(mm)40 質量(g)70 ねじ径【Uボルト】1/4” 適合ワイヤ径(Φmm)8 内幅(mm)【Uボルト】10 板幅(mm)32 板長さ(mm)45
1個
400 税込440
当日出荷

エスコ品番EA638KA-26 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)18.5 種類シンブル 寸法a(mm)8 寸法C(mm)20 寸法l(mm)32
1個
120 税込132
当日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA980A-102B 材質ポリエチレン リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

エスコ品番EA980A-101B 材質ポリエチレン リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

エスコ品番EA638DF-8 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)30 プレート寸法(mm)26×80 リング内径(Φmm)50 リング線径(Φmm)8
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1222 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)57 寸法L(mm)32 ねじ径W-5/16 寸法d(mm)17 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
789 税込868
当日出荷

エスコ品番EA638DB-24 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)65 種類スナップフック 使用荷重(kg)230 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)9 寸法l(mm)80 寸法m(mm)9
1個
590 税込649
翌日出荷

トラスコ品番849-1024 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

エスコ品番EA980A-107B 材質ポリエチレン 蛍光黄 リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-8 材質SUS304 寸法l(mm)34 適合ワイヤ径(Φmm)8 寸法h(mm)40
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び8mm
エコ商品
トラスコ品番849-0956 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2566 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)65 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エスコ品番EA638MB-3 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)142 種類丸カンプレート 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)33 使用荷重(kg)30 プレート寸法(mm)50×80 寸法T(mm)3 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 リング内径(Φmm)45 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.29 リング線径(Φmm)8
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

エスコ品番EA638CR-4 材質スチール 寸法L(mm)27 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロメッキ 寸法B(mm)14 仕上ユニクロ
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
479 税込527
10日以内出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638JP-4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)68 種類スナップフック 線径(Φmm)7.8 使用荷重(kg)126 寸法A(mm)80 寸法D(mm)9.7 寸法E(mm)25 寸法B(mm)9.4 寸法C(mm)12.2
1個
730 税込803
翌日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2259 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)57 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)2.45
1個
769 税込846
翌々日出荷

エスコ品番EA638JP-14 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)65 種類スナップフック 使用荷重(kg)230 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)80 寸法m(mm)9
1個
545 税込600
当日出荷

1個
2,160 税込2,376
当日出荷

材質ステンレスSUS304 質量(g)76 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)10 口の開き(mm)8.5 アズワン品番64-7904-30
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

エスコ品番EA638JV-8 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)68 種類スナップフック 使用荷重(kg)126 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)9.7 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)79.5
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA638AX-22 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)71 種類スナップフック 使用荷重(kg)230 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)12 寸法l(mm)80 寸法m(mm)9
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷



水本機械製作所ステンレス シンブル 使用ロープ径8mm
エコ商品
トラスコ品番849-1017 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
899 税込989
当日出荷

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして トラスコ品番835-8393 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)38.49 チェーン線径(Φmm)8 内幅W(mm)12
1個
579,800 税込637,780
7日以内出荷

軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0409 材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ 質量(kg)19.2 寸法d(mm)8 寸法W(mm)12 寸法P(mm)38 チェーン線径(Φmm)8
1個
3,298,000 税込3,627,800
3日以内出荷


『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります