物流用品 :「ALC台車」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製プレート運搬車 RAVENDOスチール製プレート運搬車RAVENDO(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCOアルミカート エアーキャスター仕様TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
二輪運搬車 モノタロウ二輪運搬車モノタロウ(46件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
板物搬送台車イタチ TRUSCO板物搬送台車イタチTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]2輪プレート台車 ノーパンクKAISER[物流用品]
36,980税込40,678
1台
当日出荷
トラスコ品番563-0196長さ(mm)300幅(mm)298高さ(mm)305均等荷重(kg)250キャスター径(Φmm)260
長尺物運搬車 サカエ長尺物運搬車サカエ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
ベニヤ板やパイプ等、長尺物の運搬に非常に便利です。 キャスター4輪中、2輪ストッパー付です。
グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
折りたたみ式ポータブルポニー 日本ベンリー折りたたみ式ポータブルポニー日本ベンリー(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
調節可能 運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]調節可能 運搬用ローラードーリーKAISER[物流用品]
119,800税込131,780
1台
当日出荷
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×1102018年トラスコ掲載ページ7 1465
空気入りタイヤ ナンシン空気入りタイヤナンシン(17件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
空気入車輪のみ モノタロウ空気入車輪のみモノタロウ(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ2
折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪モノタロウ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車としてシルバー/ブルー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137材質(車輪・金具)スチール材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)特性スタッキング可
一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業一輪車用 パンクレス車輪浅香工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
システム台車(ストッパー付き) 日下部機械システム台車(ストッパー付き)日下部機械
66,980税込73,678
1セット(2本)
3日以内出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)TRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
ポニー重量級 日本ベンリーポニー重量級日本ベンリー
226,698税込249,368
1台
6日以内出荷
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。 最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。 吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。 ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350荷台寸法(奥行)(mm)1200
アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質(荷台)アルミ合金長さ(mm)1250幅(mm)850

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

alc工具特集
おすすめ人気ランキング
物流用品