物流用品 :「R型フック」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M6
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法t(mm)2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途端末の金具のジョイントに。
チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)61
寸法d(mm)9
使用荷重(kg)70
寸法S(mm)11
寸法D(mm)6
寸法W(mm)34
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
こんなお得な商品も!

マガタマフック ステンレス
モノタロウ
¥459
税込¥505
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品カットアンカー
トラスコ品番849-1566
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
トラスコ品番208-1036
セット内容カットアンカー付き
材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール
質量(g)37
寸法L(mm)20
ねじ径M6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)23
H(mm)31
アズワン品番64-8723-99
使用荷重(kN)0.2
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番204-8699
セット内容カットアンカー付
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M-6
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール
長さ(mm)32
色乳白色
種類カーテンフック
幅W(mm)15(10)
浴室使用可否可
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。