カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器(3)
- 作業台(1)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(11)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(95)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(4)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「TS-25」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ
をくだ屋技研¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール動力源AC100V操作フートスイッチ
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き)
をくだ屋技研¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。四面ジャバラ付テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850動力源AC100V操作フートスイッチ
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷から8日以内出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷から9日以内出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と天場三方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と天場三方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と天場三方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と天場三方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥859,800税込¥945,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥659,800税込¥725,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥849,800税込¥934,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1
遠藤工業¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
TRUSCO¥469,800税込¥516,7801台31日以内出荷リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式
エアーホイスト
遠藤工業¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1