カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(2)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(32)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(83)
        • ジャッキ(2)
        • 仮設機材(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「h鋼」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • h鋼 クランプ
  • h鋼吊りクランプ
  • クランプ h鋼
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロリー オーエッチ工業トロリーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
ビームクランプ スリーエッチビームクランプスリーエッチ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
横つり専用クランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 2t日本クランプ(JAPAN CLAMP)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6169質量(kg)11寸法d(mm)60寸法A(mm)77寸法t(mm)16寸法B(mm)40有効寸法(mm)5~37
形鋼クランプ(HLC-H)用部品 スーパーツール形鋼クランプ(HLC-H)用部品スーパーツール
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギヤードトロリブロック 二葉製作所ギヤードトロリブロック二葉製作所
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
コ型クランプ 5C型 カミマルコ型クランプ 5C型カミマル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
横つり専用クランプ 0.35 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 0.35日本クランプ(JAPAN CLAMP)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
ビームトロリー(H型専用) スリーエッチビームトロリー(H型専用)スリーエッチ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
プレントロリー スリーエッチプレントロリースリーエッチ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール横吊りクランプロックハンドル式先割型スーパーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
鉄骨橋梁用親綱支柱 セイコー機器鉄骨橋梁用親綱支柱セイコー機器
35,980税込39,578
1本
当日出荷
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
KS コ型(押ボルト付) FSC藤原産業KS コ型(押ボルト付)FSC藤原産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
H形鋼用吊金具鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
形鋼クランプ スーパーツール形鋼クランプスーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック横吊りクランプ セーフティーロック付象印チェンブロック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチプレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ギヤードトロリ 二葉製作所ギヤードトロリ二葉製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
ビームクランプ スーパーツールビームクランプスーパーツール
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
横つりクランプ VAN-1t(3-20) イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)イーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
軽量部材適用横つりクランプ イーグルクランプ軽量部材適用横つりクランプイーグルクランプ
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による強力自動締め付け機構高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カムクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)0.96使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~12
プレントロリ 二葉製作所プレントロリ二葉製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)アイクランプ ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
アイクランプ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)アイクランプ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
TAIYO梁吊り具 大洋製器工業TAIYO梁吊り具大洋製器工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトで止めるフックフックのみ TRUSCOベルトで止めるフックフックのみTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ポリカーボネート種類スナップフック材質(ベルト)面ファスナー
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型イーグルクランプ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
形鋼クランプ イーグルクランプ形鋼クランプイーグルクランプ
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)-適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

h鋼特集
おすすめ人気ランキング
物流用品