曜日別特売

ラウンドスリングRG形 5t

ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途
玉掛け作業等
寸法(mm)
W29/H17
質量(kg)
0.5
色
表面布:橙/タグ:灰
使用荷重(t)
5
内容量
1本
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145268RGRE050-70051(0.5m)
¥45,360
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145277RGRE050-70101(1.0m)
¥45,360
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145286RGRE050-70151(1.5m)
¥53,550
¥41,980
¥46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145295RGRE050-70201(2.0m)
¥61,740
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145311RGRE050-70251(2.5m)
¥69,930
¥56,980
¥62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145320RGRE050-70301(3.0m)
¥78,120
¥63,980
¥70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145329RGRE050-70351(3.5m)
¥86,310
¥69,980
¥76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145338RGRE050-70401(4.0m)
¥94,500
¥76,980
¥84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145347RGRE050-70451(4.5m)
¥102,900
¥82,980
¥91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145356RGRE050-70501(5.0m)
¥111,090
¥89,980
¥98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする