曜日別特売

ラウンドスリングRG形 8t

ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途
玉掛け作業等
種別
エンドレス形
材質
芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン
幅(mm)
37
寸法(mm)
W37/H20
質量(kg)
0.63
色
表面布:橙/タグ:青
最大使用荷重(t)
8
内容量
1本
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145365RGRE080-70051(0.5m)0.5
¥63,000
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145381RGRE080-70101(1.0m)1
¥63,000
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145390RGRE080-70151(1.5m)1.5
¥72,660
¥58,980
¥64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145399RGRE080-70201(2.0m)2
¥82,320
¥66,980
¥73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145408RGRE080-70251(2.5m)2.5
¥91,770
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
76145417RGRE080-70301(3.0m)3
¥101,430
¥81,980
¥90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145426RGRE080-70351(3.5m)3.5
¥111,090
¥89,980
¥98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145435RGRE080-70401(4.0m)4
¥120,540
¥96,980
¥106,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145451RGRE080-70451(4.5m)4.5
¥130,200
¥99,980
¥109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76145460RGRE080-70501(5.0m)5
¥139,860
¥119,800
¥131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする